山本光学
山本光学の 電動・送気マスク
山本光学の 電動マスク
山本光学の 本体 電動マスク
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
墜落時保護用。浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取扱作業
材質
フード/ナイロンクロス(合成ゴムコーティング)
材質(レンズ)
ミストレスレンズ
注文コード
22926925
品番
LS-355F;NNZ
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
タイプ
墜落時保護用。浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取扱作業
質量(g)
約910
材質
フード/ナイロンクロス(合成ゴムコーティング)
材質(レンズ)
ミストレスレンズ
衝撃吸収ライナー
あり