TP2-90 つっぱり棚2段・幅90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927108

 

TP2-90 つっぱり棚2段・幅90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927108
TP2-90 つっぱり棚2段・幅90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927108

つっぱり棚2段・幅90cm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード22927108品番TP2-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。

材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン質量(kg)1.78耐荷重(kg)棚板1枚当り:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×236×550~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22927108
2024-03-27
用途: キッチンのガスコンロ奥に設置
卸売・小売業

高さ90cmまで突っ張れることは説明されていましたが、棚板の設置位置は最高で下から46cmの位置まででした。そのことに関する説明はどこにもなく、もう少し上に棚が欲しかったので、予想外でした。説明しておいて欲しかったです。
棚板の奥行きがひとつは19.1cmと狭く、同じ幅(23.6cm)で2段欲しかったのでその点は不満です。幅が選べるといいのに、と思いました。
頑丈さで選んだので、その点は満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする