TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927144 TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927144 TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927144 TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927144 TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927144 TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927144

つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.51kg) 注文コード22927144 品番TP2-45C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。

材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700〜1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする