※チェア時
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
チェアキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22930775
品番
UL-1005
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
キャリーがチェアにもなり、運ぶ・座るの1台2役をこなします。
座面高さ45cmで大人が座ってちょうど良いサイズ!
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質
本体:鉄(粉体塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、張材:ポリエステル、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(kg)
約3.96
耐荷重(kg)
チェア:約80、キャリー:約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア組立時:約430×500×740、キャリー組立時:約430×500×860
ロープ長さ(m)
約1.2
収納時寸法(mm)
約860×430×厚さ160