曜日別特売
CDJ2L10-15AZ-M9BM-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15AZ SMC 22943279

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード22943279品番CDJ2L10-15AZ-M9BM-B
参考基準価格(税別)¥11,420販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする