サインホルダー両面用 横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 用紙サイズ写真L 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×50×93 注文コード22944678 品番CR48901
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は用紙サイズ・サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

用紙サイズ写真L 材質アクリル(1.8mm厚) 質量(g)63 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×50×93 用途ポスター、POP、写真、版画等の展

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする