サインホルダー両面用 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 用紙サイズ写真2L 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×50×132 注文コード22944687 品番CR48701
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548
この商品は用紙サイズ・サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

用紙サイズ写真2L 材質アクリル(1.8mm厚) 質量(g)115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×50×132 用途ポスター、POP、写真、版画等の展

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする