GERSON
GERSONの 塗装補助用具
GERSONの フィルター・濾紙
ペイントフィルター#2000 中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
22944705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
メッシュ
約100
材質
ナイロン
種類
中目
寸法(Φ×高さH)(mm)
約155×110
網目
190μ
RoHS指令(10物質対応)
対応