976 01 円定規 ステッドラー 22945292

976 01 円定規 ステッドラー 22945292
976 01 円定規 ステッドラー 22945292
976 01 円定規 ステッドラー 22945292
976 01 円定規 ステッドラー 22945292
976 01 円定規 ステッドラー 22945292
976 01 円定規 ステッドラー 22945292

円定規

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)115×230×1
内容量1枚注文コード22945292品番976 01
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。

種類材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1タイプエッジ付、Φ0.5~33mm、45穴、R4種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945292
2021-03-31
用途: 捺印指示
不動産業

前に使用していたので、使い勝手には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする