【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
ドラフターの代わりに、ちょっとした作図作業に使えて大変便利。CADの作図でもない時には、ちょうど良い。