曜日別特売
966 24 レイアウト用方眼三角定規 ステッドラー 22945527

966 24 レイアウト用方眼三角定規 ステッドラー 22945527
966 24 レイアウト用方眼三角定規 ステッドラー 22945527
966 24 レイアウト用方眼三角定規 ステッドラー 22945527

レイアウト用方眼三角定規

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格24cm型
内容量1枚注文コード22945527品番966 24
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。

仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ厚さ(mm)2寸法(mm)240材質アクリル規格24cm型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945536
2022-04-18
用途: 洋裁の型紙製図
その他業種

直角や角度を正確に必要なこともあり 前々から探してた道具です 送料等々考えても こちらが 嬉しいお値段でした

対象商品 : 22945536
2020-07-02
用途: 型紙製作
ヒロ制作所製造業

定規ならこれしか無い
 昔から手になじんだ商品です 買い足しです

対象商品 : 22945527
2021-07-26
用途: 貼り付け作業での寸法合わせ
斬字屋製造業

補助的に使用しているので不具合はあまり感じませんが、できれば90度角からの垂直と底辺の寸法表記をギリギリまで付けてほしいですね。

2020-05-13
用途: 簡単な図面作成

やや厚みが薄いのが気になりますが、見やすくとても気に入りました。、

対象商品 : 22945527
2020-04-11
用途: DYI作業時

もう少し厚みがあるとしっかりして尚良いと思います。

対象商品 : 22945536
2018-11-12
用途: 濃色の布や紙用として

濃色の生地や紙の上では黒い罫線では目盛りが殆ど見えなくなってしまうことが多いのでこの商品を選択。完全な白色ではなく微妙なグレーの目盛りなので色々なカラーの上でも使いやすいです。

対象商品 : 22945536
2017-01-29
用途: デザイン用
工房コバヤシ製造業

罫線が白なので、使いよい、他社はほとんど黒罫線なので、色つきの原稿紙の場合罫線が見えないことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする