971 64-30 マルス 自在曲線定規 ステッドラー 22945588

マルス 自在曲線定規

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)30
内容量1本注文コード22945588品番971 64-30
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。
曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。

寸法(mm)300×10×12材質PVC、アルミ(芯材)測定範囲(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945588
2017-05-30
用途: 展開図
有限会社立森工作所製造業

少し硬過ぎる感じ、もう少し柔軟性があった方が使いやすい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする