曜日別特売
513 85DSBK ステッドラー卵形芯研器 ステッドラー 22945676

 

513 85DSBK ステッドラー卵形芯研器 ステッドラー 22945676
513 85DSBK ステッドラー卵形芯研器 ステッドラー 22945676
513 85DSBK ステッドラー卵形芯研器 ステッドラー 22945676
513 85DSBK ステッドラー卵形芯研器 ステッドラー 22945676

ステッドラー卵形芯研器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22945676品番513 85DSBK
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: φ2の芯削りとして

削りごごちは良いのですが。
唯一残念な所は、ストライプを付ける穴が貫通していないのです。
紐を通して、ぶる下げて使いたかったのですが。

2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 22945676
2019-05-29
用途: 木工作業時の線引き
その他業種

思ったより小さいけれど、芯の削り具合には満足。
刃の耐久性がわからないため星4としました。

対象商品 : 22945676
2017-12-14
用途: 製図,事務作業

非常にコンパクトなため,会議のときにも邪魔にならず,
また,思った以上に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする