曜日別特売
925 35-05N ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 22945694

 

925 35-05N ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 22945694
925 35-05N ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 22945694
925 35-05N ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 22945694
925 35-05N ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 22945694

ステッドラー 製図用シャープペンシル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯径(mm)0.5
内容量1本注文コード22945694品番925 35-05N
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ボディ:アルミ仕様ケース入り、HB芯入り寸法(mm)143×8.8×12質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.5色(本体)アルミ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ステッドラー 製図用シャープペンシル 925 25/925 35N 【ステッドラー公式】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 22945703
2023-06-16
用途: 配管鉄工作業
株式会社川田商会 協栄自工

新たな仕事にチャレンジしてみたくて、
57歳で最近新たな職業に再就職したばかりです。
先輩からシャープも持っていた方が良いと言われて、
初めは家にあった景品で貰った樹脂のシャープを
持って行きましたが、ちょっとオモチャすぎるので
金属製のステッドラーにしました。
芯の太さは好き好きだと言われて、家で使う0.5mm
では見えにくいかもしれないので、0.7mmにしました。
最近よく物を無くすので、シルバーと悩みましたが、
青が新しいみたいなので青にしました。
いつか使う時が来るのでしょう…
分かっちゃいたけど結構辛いすね。

対象商品 : 22945694
2023-07-11
用途: 製図やメモに
Y.T.S製造業

大変使いやすく、デザインもよいです。文房具屋さんよりリーズナブルに購入できて嬉しいです。

対象商品 : 22945685
2020-08-29
用途: 文章・作図
サービス業

さすがステッドラー、手元のグリップに感動します。このカラーも飽きが来ず良いと思います。

対象商品 : 22945694
2020-05-14
用途: 事務作業、製図作業
卸売・小売業

とても使いやすいです。握りやすさ、書きやすさ、握った時の重さもしっくりきます。長く使うことを考えれば、値段も手頃だと思います。

対象商品 : 22945694
2020-06-12
用途: 資格試験勉強用
安部圭太郎サービス業

重量感もありカッコいい
書きやすいのでプレゼントに使いたい

対象商品 : 22945694
2019-09-10
用途: 定番のシャーペン

学生時代から愛用しています。書き心地が他のどの商品よりも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする