テープのり つめ替えピットタックC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22945816 品番PR-CK
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ピットタックC専用つめ替えテープ。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)7 材質ベース・ベースカバー:再生PS樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂 質量(g)6 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×17×67 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号16 112 035 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ピットシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22945816
2023-07-08
用途:
メニューブック作成時に使用
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

貼って剥がせるノリを探してました。最高に使い勝手いいです。御朱印帳に日本酒やワインの詳細データを貼ってお客様に出してます。貼り替えが特段楽になりました。これなしじゃもう御酒印帳が作れないです。廃盤にならないよう希望します。
ちなみに10個買うとケースで来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする