オレンズ 0.3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22946062 品番 XPP503-W
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

不思議なほど芯が折れないシャープペン。
ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。
細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。
パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。

材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22946044
2019-01-24
用途:
製図など
その他業種

たしかに、普通のものよりは折れにくいです。

が、「折れない!」という印象には遠いです。そこそこ折れます。あと書き心地は決して良くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする