※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YKC001/LL バイクカバー 影丸くん 山城 22946342 YKC001/LL バイクカバー 影丸くん 山城 22946342 YKC001/LL バイクカバー 影丸くん 山城 22946342

バイクカバー 影丸くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22946342 品番 YKC001/LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

暗がりでバイクを目立たせない「ブラック生地」により忍者の如く暗闇に溶け込み盗難防止に効果を発揮します。贅沢に生地を使用したゆったりめのサイズ設定で全体を覆います。
耐久性に優れたポリエステルタフタ製
色移りしない特殊塗装を施した生地を採用
前後色違いのチェーンロック用ホールを装備
センターバックルで風によるバタつきを押さえる
フッ素撥水加工
カバー後部に便利な裾絞り付き

サイズLL 材質ポリエステルタフタ ブラック 寸法(縦×横×高さH)(cm)255×95×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする