CDJ2L16-250RZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-250RZ SMC 22946447

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-250RZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22946447品番CDJ2L16-250RZ-B
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする