92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 22948178 92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 22948178 92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 22948178 92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 22948178 92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 22948178 92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 22948178

AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22948178 品番92386
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。

仕様
●電源ハーネス長:1500mm
●両面テープ(30×20mm)付属
●液晶:通常液晶
●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)
●作動電圧:直流7.5〜18.0V(メーター電源入力)
●モニター電圧:直流7.5〜18.0V(測定電圧)
●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA
●動作温度:-10〜60℃
●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。
長さ(mm)(電源ハーネス)1500 サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
注意
※本メーターは防水構造となっておりますが、外気温の急激な変化によりパネル内部に結露を生じる場合があります。
※点火系の強化パーツやH.I.D.ユニットなど、高電圧を発生させるパーツを同時装着された場合は、ノイズによる影響で表示トラブルを起こす可能性があります。あらかじめご了承ください。
※直流12V車専用です。交流12V車やバッテリーレス車、直流6V車には取り付けできません。

商品説明動画

デジタル電圧計_コンパクトボルトメーター_043※2016年3月発売
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-04
用途:
充電系のチェック
農・林・水産業

レギュレータのトラブルで充電不良に気付かずバッテリーがご臨終。コレを付けていれば走行中にも状態確認出来るので安心です。コンパクトな割に視認性も良く気に入りました。

対象商品:
22948178
2023-02-10
用途:
バイクの電圧管理
卸売・小売業

バッテリー電圧低下監視用に装着しました。
余計な機能が無くて良いと思います。

対象商品:
22948178
2022-01-29
用途:
古い車両の電圧管理に使用
近藤建築 様 (建設業・工事業)

カワサキw3とクラシックミニの電圧管理に使用しています。12ボルト以下に下がると液晶表示が赤くなるのでわかりやすいですし、非常にコンパクトで不具合もないところが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
22948178
2022-02-01
用途:
バイクのメンテナンス
南野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

取付方法は、いたって簡単でした。少し線が長く切ろうかと思いましたが、端子を新たに付けるのが面倒なのでそのまま使用しました。

対象商品:
22948178
2021-02-24
用途:
バイクの電圧管理
サービス業

ホンダの古いバイクに付けました。旧車には電圧計は付けた方が良いですね。デイトナなので多少安心感が有り、小さいので目立たず良いです。

対象商品:
22948178
2020-08-31
用途:
バッテリー電圧 監視用

コンパクトで 防水性有り バイク用に最適、
バッテリー電圧低下監視用に使います。

対象商品:
22948178
2020-07-05
用途:
業務用清掃機材の電圧確認
サービス業

他社製品が壊れたため購入。
他社製品は色文字だったため視界に入ると若干煩い感じだったが、この製品は表示が派手ではなく、必要な時に確認でき、その他の時は視界に入っても邪魔にならないです。

対象商品:
22948178
2020-06-14
用途:
サブバッテリーの監視用
サービス業

付属コ−ドでは、表示部とサブバッテリーの距離があり加工しましたが、あとは問題なく
表示も見やすく、確認も容易で、古いメ−タ−式は取り外しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする