G13S5(E) 200V 125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(旧:日立工機) 760W 22950366

G13S5(E) 200V 125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(旧:日立工機) 22950366 G13S5(E) 200V 125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(旧:日立工機) 22950366

125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相200 注文コード22950366 品番G13S5(E) 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属

電源(V)単相200 電流(A)4.0 質量(kg)2.1 コード長さ(m)3心・2.5 付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル 消費電力(W)760 回転数(min-1[r.p.m])9500 最大出力(W)1160 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60 本体寸法(全長×高さ)(mm)307×71(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ) 電圧×電流(VA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする