M150 コンパス スプリング付 モノタロウ 22950384 M150 コンパス スプリング付 モノタロウ 22950384 M150 コンパス スプリング付 モノタロウ 22950384 M150 コンパス スプリング付 モノタロウ 22950384 M150 コンパス スプリング付 モノタロウ 22950384

コンパス スプリング付

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22950384 品番M150
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。

全長(mm)200 用途鉄板などへのケガキ作業に。 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※電気の触れる箇所への使用はお止めください。
※先端部が鋭利ですので注意して扱ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22950384
2024-05-16
用途:
竹細工
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

丸竹を割く際の幅決めの時、以前はメジャーデビュー印を付けていましたが、これを使うと作業がとてもはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
22950384
2024-03-18
用途:
金属部品へのケガキ
製造業

先端が丸まっており、そのままではケガキが出来ませんでしたので、一旦、全て分解し先端部分を研いでから組み直しました。あの状態では、普通のデバイダとしても使用出来ないと思いますが正しくは、どの様に使うのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
22950384
2023-07-24
用途:
ケガキ

鉄板にケガクのに今回購入しました。多少の誤差はあると思いますが、自分の使用用途では問題無いです

対象商品:
22950384
2022-06-29
用途:
DIY作業

有ればと思う事あったので購入しましたが、しっかりした作りなので一生ものに成りそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
22950384
2022-01-24
用途:
旧車のワンオフ自作
製造業

DIYで使う程度であれば十分の製品かと思います。確かにケガキ跡が見えずらい感はあります。何回もなぞりました。頻繁に使用される方は、先端がしっかり焼き入れされたものを買った方が良いかと思います。

対象商品:
22950384
2021-04-09
用途:
彫刻(石・木・塑像共通)の制作時
あずさ彫刻工房 様 (その他業種)

コンパスは要が緩くなると使いにくくなるのでスプリング付きはありがたいです。
スプリングを回すことで開閉するタイプなので、最初に使う時固くて開けられないという心配も無く軽い使用感でした。
スプリングを回した分だけちょっとずつしか動かないので気の短い人には向かないかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
22950384
2021-03-15
用途:
ケガキ作業
製造業

一般的なケガキコンパス。
微動用のネジが付いているので目視できる範囲であればメモリに合わせて開き具合を調整できる。
範囲は5mm〜140mmぐらいまで。

3人が参考にしています
対象商品:
22950384
2020-08-24
用途:
鉄工DIY

普通に使えます、ネジ式なので微調整ができて良い。
但し板リング状のバネで繋がっているのでネジれ剛性は弱いです。
そういうものだと分かっていれば特に問題無く便利に使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする