ブラザーのカラーレーザープリンターHL-L3230CDWを最上段に,中段に白黒レーザープリンターHL-L2375DW,下段にはA4の用紙とトナーを置くことができました。スチール製なので丈夫で安心です。組み立て式ですが,20分で説明書どおり組みあがりました。良品です。
思った以上に軽く、設置しやすかった。軽いからといって強度的に問題がある訳ではなく強度もしっかりしています。
VPNやその他のセキュアデバイスなどを設置するための簡易ラックに使用。
1段おきに棚板追加でデバイスを6段+天板上に配置可能。
天板・底板のみ補強材が入るが、中間棚板には有効ネジ穴が4か所しか使用できないので、重量物を置けるのは天板・底板のみ。
工具は付属してくるが、対辺10のソケットレンチ+エクステンションバーがあると組立しやすい。
足底は金属板を挟むタイプなので、畳・合板フローリングに使う場合は、傷防止にゴム板などを更に敷くと良い。
構造柱に段設定できる穴がアングル材の片面のみに設定されており、もう片面には天板・底板用補強金具用の穴しか開口していない。マグネット吸着の電源タップを取り付けるのに便利。
根元角ボルトをしっかり長孔に嵌め込んでフランジナットを締めて組立。
最終的には、DCアダプタ層・VPN・セキュアデバイス×2・スイッチングHUB・天板(フリー)の6層格納にする予定です。
サイズがぴったりだったので、機械の台として十分でした。
機械を乗せて設置してみたら、見栄えもよく満足しています。!(^^)!
みかんを箱詰めするラインの、秤を置く台として購入しました。
組み立ては女一人でできました。
しっかりとした造りで長く使えそうでおおむね満足していますが、1点だけ。
高さが600mmのものを購入しましたが、組み立ててみたら582mmでした。
組み立て方を間違えたかな?とも思い確認しましたがそうでもないようで、国内メーカーのもので2cm近くの誤差にはすこし驚きました。
今回使う場所では、もともと高さを調整して使おうと考えておりましたのでそこまで問題はないですが、まぁまぁ誤差があるものとして考えたほうがいい品なのかもしれません。
サイズもピッタリ 写真で、拝見したイメージどおりでした。棚の位置も 移動できて シンプルで、使いやすそう。早速 棚の枚数を増やす為 棚板を追加注文したい。
しっかりした作りで、安定しています。
棚板厚みを考慮した取付け金具がよくできています。
塗装も綺麗です。
足の設置面金具の省略と、少し、組み立てボルトの数が少ないと、より組み立てやすいです。