空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22954006 品番 SP1021(40338-9)
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。

用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750 最高吐出圧(MPa)11.5 吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4 標準付属ノズルGN40C15 コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS 圧力比1:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする