旭サナック
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
標準付属ノズル
GN03C03
GN03C03
GN03C03
GN03C05
GN04C05
GN06C05
GN07C05
GN04C07
GN06C07
GN07C07
GN09C07
GN12C07
GN14C07
GN07C09
GN09C09
GN12C09
GN14C09
GN16C09
GN08C09
GN12C11
GN14C11
GN16C11
GN18C11
GN20C11
GN25C11
GN16C13
GN18C13
GN20C13
GN25C13
GN30C13
GN40C13
GN20C15
GN25C15
GN30C15
GN40C15
GN60C15
GN30C17
GN40C17
GN60C17
全37種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22954058
品番
SP1628(40344-7)
参考基準価格(税別)
¥466,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途
鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×500×900
最高吐出圧(MPa)
15
吐出量(L/min)
常用:2.2、最大:6.8
標準付属ノズル
GN03C03
コンプレッサー
連続2PS/断続1PS
圧力比
1:30