商品タイプ有線
インターフェースUSB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応)
読取方式レーザー
対応コード【1次元】JAN13・JAN8・アドオンコード・EAN13/8・ Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)・UPC-A・UPC-E・ Codabar(NW-7)・ITF(インターリーブド 2of5)・ Code11・Code93・RSS・Codablock・ Matrix 2of5・Standard 2of5・インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar
電源5VDC ±5%
質量(g)133(ケーブル含まず)
色アイボリー
分解能(mm)0.127
耐衝撃性1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作
幅(mm)62
長さ(mm)168
高さ(mm)88
使用温度範囲(℃)0〜50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0〜70000(太陽光下)
防塵・防滴IP41
光源(nm)630〜650 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)-20〜60
安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)