ワイヤレスバーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22954628 品番 1202G-1USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V・4シグナル)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応) 読取方式レーザー 対応コード【1次元】JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code39、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar 電源5VDC ±5% 質量(g)【スキャナ】180、【ベース】185 アイボリー 分解能(mm)0.089 耐衝撃性スキャナ:1.5m、ベース:1mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作 幅(mm)本体:66、ベース:67 長さ(mm)本体:180、ベース:200 高さ(mm)本体:97、ベース:97 使用温度範囲(℃)5〜40 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0〜70000(太陽光下) 保証期間3年間 防塵・防滴IP42 光源(nm)645〜660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-5〜35 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする