バーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22954689 品番1300G-1USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。
Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。
保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。

商品タイプ有線 インターフェースUSB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応) 読取方式イメージャー 対応コード【1次元】JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code39、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar 電源5VDC ±10% 質量(g)160(ケーブル含まず) アイボリー 分解能(mm)0.0762 耐衝撃性1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作 幅(mm)79 長さ(mm)150 高さ(mm)112 仕様移動読み取り:510mm/秒 使用温度範囲(℃)0〜50 角度(°)【スキュー角】65、【ピッチ角】65 明るさ(Lx)0〜70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630 可視赤色LED シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-40〜60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006 読み取り速度270スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22954689 1300G-1USB 63868088 1470G1D-1USB 1次元バーコードスキャナ honeywell 1次元バーコードスキャナ honeywell 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする