DPMスキャナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22954804 品番1920IDPM-3USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性
1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。
照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。
反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。
また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。
医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。

対応コード
【2次元】 Code 11・Code 32 Pharmaceutical(PARAF)・Code 39・Code 93/93i・Code 128・Codabar・UPC・EAN/JAN 8/13・Interleaved 2 of 5・Codablock A/F・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 Emulation など
【1次元】 PDF417・Micro PDF417・MaxiCode・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Aztec Code・GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル) など
【その他】各国 POST code
商品タイプ有線 インターフェースUSB・RS-232・キーボードウェッジ 読取方式レーザー 質量(g)312(ケーブル含まず) 分解能(mm)1次元 0.063、2次元 0.102 耐衝撃性2mの高さからコンクリート上に50回落下させた後、正常に動作 幅(mm)74.5 長さ(mm)134 高さ(mm)193 角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45 電源(DC-V)4〜5.5 明るさ(Lx)0〜100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006) 動作温度(℃)-30〜50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40〜70 使用環境湿度(%)0〜95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)3.5(70mm) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) 読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2 イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする