ワイヤレスポケット1次元バーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22954829 品番1602G1D-2-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。

商品タイプワイヤレス 読取方式イメージャー 対応コード【1次元】Codabar・Code 11・Code 128・Code 32・Code 39・Code93/93i・EAN 13/8・GS1 DataBar/Limited/Expanded/128・Interleaved 2of5・MSI・UPC-A/E など、【2次元(追加ライセンス)】Aztec Code・Han Xin Code・Codablock A/F・Code 49・Data Matrix・GS1 Composite/DataBar Omnidirectional・MaxiCode・PDF417・MicroPDF417、QR Code・Micro QR code など、【郵便コード】Australian Post・British Post・Canadian Post・China Post・InfoMail・Japanese Post・Korea Post など 質量(g)100 耐衝撃性1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作 使用温度範囲(℃)0〜40 角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm)22×48×120 範囲10m 周波数2.4〜2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx)0〜100000(太陽光下) 防塵・防滴IP40 動作回数フル充電で最多2250スキャン 光源(nm)624 保存温度範囲(℃)-20〜60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)12 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素) 使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする