旭サナック
旭サナックの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
旭サナックの 塗装機
電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22955284
品番
AQ600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥337,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06300
標準付属ノズル
FN20(仕上げ用(ラッカー・メラミン)
最大吐出量(L/min)
6
吐出圧力(MPa)
常用:0〜20、最高:25
モーター出力(kW)
0.85(1.13PS)
電源(V)
AC100 50/60HZ
質量(kg)
41
用途
鉄骨塗装・建築塗装