旭サナック
旭サナックの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
旭サナックの 塗装機
電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22955318
品番
AQ600
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06300
標準付属ノズル
FN49(建築外装材用)
最大吐出量(L/min)
6
吐出圧力(MPa)
常用:0〜20、最高:25
モーター出力(kW)
0.85(1.13PS)
電源(V)
AC100 50/60HZ
質量(kg)
41
用途
鉄骨塗装・建築塗装