01P180C72039YS 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN) 22955528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建設機械用ゴムクローラー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)180主な適合車種クボタ:RY601(純正200W)、クボタ:RY601D(純正200W)、コマツ:CP3、ヤンマー:B10、ヤンマー:YB101UZ、竹内:TB08、竹内:TB080、筑水キャニコム:GC41(純正200W)、筑水キャニコム:GC42(純正200W)ピッチ72注文コード22955528品番01P180C72039YS
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
幅(mm)180質量(kg)23.79ピッチ72主な適合車種クボタ:RY601(純正200W)、クボタ:RY601D(純正200W)、コマツ:CP3、ヤンマー:B10、ヤンマー:YB101UZ、竹内:TB08、竹内:TB080、筑水キャニコム:GC41(純正200W)、筑水キャニコム:GC42(純正200W)コマ数39
注意
※個人宅への配送は不可になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-12
用途: 運搬車のクローラ交換
アイベジ農・林・水産業

中古運搬車のクローラが地面近くにあった針金で横に切れ、そこから半年で断裂。やむなく交換したが元のより厚みがあり両方交換。1年経つが経過良好。

1が参考にしています
対象商品 : 22955512
2018-02-19
用途: 切れたクローラーの交換用に
農・林・水産業

ミニローダーのクローラー交換用に購入。
純正品は表記がなく実測で幅200wピッチ72コマ38と判断。こちらの幅180wピッチ72コマ38の物と交換し快調に使用できております。

3が参考にしています
対象商品 : 22956167
2018-06-13
用途: 乗用草刈り機の履帯の交換
石津産業株式会社建設業・工事業

特に何の問題もありませんが、発注から納品までがスムーズで助かりました。

対象商品 : 22955476
2016-04-29
用途: 運搬車のクローラ

肉厚でかなりしっかり作ってあります。農業用運搬車のクローラーが切れたため交換しました。品質には個人的に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする