※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1本
幅(mm)230
主な適合車種ヤンマー:B12-1、ヤンマー:B12-2、ヤンマー:B12-2B、ヤンマー:B17、ヤンマー:B17-1、ヤンマー:B17-2、ヤンマー:YB10-2、ヤンマー:YB121、ヤンマー:YB121-1、ヤンマー:YB121-2、ヤンマー:YB121U、ヤンマー:YB121U-1、ヤンマー:YB121U-2、ヤンマー:YB151、ヤンマー:YB151-1、ヤンマー:YB151-2、ヤンマー:YB151U、ヤンマー:YB151U-1、ヤンマー:YB151U-2、住友:LS500FXJ、住友:S60FX3、石川島:IS10F、石川島:IS10FX、石川島:IS10G、石川島:IS10GX、石川島:IS12GX、石川島:IS14GX、石川島:IS14GX-2、石川島:IS14GX-3、石川島:IS14PX、石川島:IS14PX-3、竹内:TB120、竹内:TB15、筑水キャニコム:CC300、筑水キャニコム:CC403
ピッチ72
注文コード22955607
品番01P230C72043Y
参考基準価格(税別)¥77,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品は幅・主な適合車種・ピッチなど169種類から選べます
他の種類を見る