※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1本幅(mm)230主な適合車種CAT:MM15T(純正250W)、コベルコ:SK013、コベルコ:SK014、コベルコ:SK015、コマツ:PC05-6(#5001-)、コマツ:PC05-7(#8001-10616)、コマツ:PC05-7(#10617-)、コマツ:PC07-1(#1001-)、コマツ:PC07-2(#3001-5460)、コマツ:PC07-2(#5461-)、コマツ:PC15R-8(#10001-)、コマツ:PC12R-8(#10001-)、竹内:TB014、竹内:TB015、日立:EX12、日立:EX12-2、日立:EX15、北越:AX12、北越:AX15、北越:AX15-2ピッチ48注文コード22955668品番01P230U48062Y
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は幅・主な適合車種・ピッチなど169種類から選べます他の種類を見る