※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1本
幅(mm)250
主な適合車種クボタ:KH021、クボタ:KH50、クボタ:KH55、クボタ:KX021、コベルコ:SK20SR-2、コベルコ:SK20UR、ヤンマー:B22(純正280W)、ヤンマー:B22-1(純正280W)、ヤンマー:B22-2(純正280W)、ヤンマー:B22-2A(純正280W)、ヤンマー:B22-2B(純正280W)、ヤンマー:B25(純正280W)、ヤンマー:B25-1(純正320W)、ヤンマー:B25-2(純正320W)、ヤンマー:YB221(01099〜)(純正280W)、日立:EX21(Old model)、日立:EX24(Old model)、日立:EX18-2、日立:EX22、日立:EX22-1、日立:EX22-2、北越:AX18、北越:AX18-2、北越:AX22、北越:AX22-1、北越:AX22-2
ピッチ52.5
注文コード22955826
品番01P250N52572Y
参考基準価格(税別)¥158,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品は幅・主な適合車種・ピッチなど169種類から選べます
他の種類を見る