01P250N52576Y 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN) 22955844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建設機械用ゴムクローラー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)250主な適合車種クボタ:AR20、クボタ:K-020、クボタ:K-022、クボタ:RX201、コベルコ:SK25SR-2、コベルコ:SK20SR-3、コベルコ:SK20SR-5、コマツ:PC10-7(#27777-)、コマツ:PC10N-7、コマツ:PC12UU-2(#4601-)、コマツ:PC20R-8(#10001-)、ヤンマー:B2U、ヤンマー:B2X、ヤンマー:B2X-1、日立:EX20UR、日立:EX20UR-1、日立:EX20UR-2、日立:EX20UR-3、日立:EX20U-3、北越:AX20UR-2、北越:AX20U-3ピッチ52.5注文コード22955844品番01P250N52576Y
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
幅(mm)250質量(kg)91.2ピッチ52.5主な適合車種クボタ:AR20、クボタ:K-020、クボタ:K-022、クボタ:RX201、コベルコ:SK25SR-2、コベルコ:SK20SR-3、コベルコ:SK20SR-5、コマツ:PC10-7(#27777-)、コマツ:PC10N-7、コマツ:PC12UU-2(#4601-)、コマツ:PC20R-8(#10001-)、ヤンマー:B2U、ヤンマー:B2X、ヤンマー:B2X-1、日立:EX20UR、日立:EX20UR-1、日立:EX20UR-2、日立:EX20UR-3、日立:EX20U-3、北越:AX20UR-2、北越:AX20U-3コマ数76
注意
※個人宅への配送は不可になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-12
用途: 運搬車のクローラ交換
アイベジ農・林・水産業

中古運搬車のクローラが地面近くにあった針金で横に切れ、そこから半年で断裂。やむなく交換したが元のより厚みがあり両方交換。1年経つが経過良好。

1が参考にしています
対象商品 : 22955512
2018-02-19
用途: 切れたクローラーの交換用に
農・林・水産業

ミニローダーのクローラー交換用に購入。
純正品は表記がなく実測で幅200wピッチ72コマ38と判断。こちらの幅180wピッチ72コマ38の物と交換し快調に使用できております。

3が参考にしています
対象商品 : 22956167
2018-06-13
用途: 乗用草刈り機の履帯の交換
石津産業株式会社建設業・工事業

特に何の問題もありませんが、発注から納品までがスムーズで助かりました。

対象商品 : 22955476
2016-04-29
用途: 運搬車のクローラ

肉厚でかなりしっかり作ってあります。農業用運搬車のクローラーが切れたため交換しました。品質には個人的に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする