スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22963964 品番 SA-80S
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス 付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ 寸法A(mm)216 寸法D(mm)80 寸法B(mm)116 寸法C(mm)30 呼び番号6936013

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22963973
2022-05-05
用途:
コンビナート等に車で入るとき
株式会社オノテック 様 (建設業・工事業)

商品が届きました・梱包も良く、早速取り付けました。バンパーからはみ出るのでマフラーを切断して取り付け溶接しました。バンパーからはみ出らない様に改良したら良さそうですね!
ちなみにプロボックスに付けました

3人が参考にしています
対象商品:
22963973
2021-09-22
用途:
工場内の入場
株式会社マリンデータバンク 様 (卸売・小売業)

付属品でステッカー、リングバンドが入っていたので取付に他の購入品がなく〇でした。

対象商品:
22964007
2020-11-09
用途:
構内作業に出向くときに、装着義務があるため。
建設業・工事業

装着作業も簡単でした。3個目の購入ですが、装着済みの車は以上ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする