サンダイヤ
サンダイヤの 排気系・内外装部品
サンダイヤの 自動車用マフラー
サンダイヤの 車用マフラー関連部品
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22964077
品番
SA-240A
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥33,968
販売価格(税別)
¥
30,880
バスケットに入れる
材質
アルミメッキ鋼板
付属品
クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
寸法A(mm)
480
寸法D(mm)
240
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
91
呼び番号
6936628