MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの 液送/ポンプ類
MasterFlexの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
送液ポンプ コンパクト可変タイプ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
チューブ2本同時装着可能コンパクト、段積可能 送液ポンプチューブ装着15秒以内
注文コード
22965407
品番
77240-30
参考基準価格(税別)
¥341,400
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チューブ2本同時装着可能
コンパクト、段積可能 送液ポンプ
チューブ装着15秒以内
送液量(mL/min)
1.8-220
適合
(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×220×114
電源(AC V)
90-260
回転数
35-200rpm