※ポンプヘッド・チューブは別売りです。
MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの 液送/ポンプ類
MasterFlexの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22965416
品番
77200-20
参考基準価格(税別)
¥249,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様
電源ボックス別置き
回転数(min
-1
[r.p.m])
35〜200
電源
AC100V、120mA
本体質量(kg)
0.85
モーター(W)
DC37
適合ヘッド
取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド
回転方向
正・逆回転切替可能
適合チューブ
シリコンチューブ/C-フレックスチューブ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×137×114
流量(mL/min)
2.1〜560
回転数再現性
±5%