曜日別特売
06401-14 タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965635

タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15m)注文コード22965635品番06401-14
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98416,980

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成
ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適
抽出は最少
ガス浸透少ない
電気的に高絶縁

チューブ内径(Φmm)1.6黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色規格なし温度範囲(℃)-37~74
注意
※強酸や強アルカリには使用を推奨しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする