MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
チューブカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ポンプ
07519-20、07519-25
注文コード
22965827
品番
07519-85
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ポンプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン
形状
小型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×10×95
適合チューブ
ストッパー付マイクロボアチュープ、L/S13、LS/14
適合ポンプ
07519-20、07519-25