MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
チューブカートリッジ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ポンプ
07519-10、07519-15
注文コード
22965836
品番
07519-75
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ポンプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン
形状
大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×10×95
適合チューブ
L/S14、L/S/16、L/S/25、L/S17
適合ポンプ
07519-10、07519-15