ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15m) チューブ内径(Φmm)0.8 外径(Φmm)4.1 注文コード22966177 品番06402-13
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,979
販売価格(税別)
19,981
この商品はチューブ内径・外径など11種類から選べます 他の種類を見る

ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得
食品用・乳製品用共に使用可
安定した流量で最長寿命
室温や加熱したオゾンに耐性
酸/アルカリに強い
断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい
電気的に高絶縁

チューブ内径(Φmm)0.8 ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 材質タイゴン 長さ(m)15.2 規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51) 温度範囲(℃)-51〜135 滅菌オートクレーブ滅菌可能 外径(Φmm)4.1 最低使用温度(℃)-51
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする