MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15m)
チューブ内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
11.4
注文コード
22966247
品番
06402-24
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,481
販売価格(税別)
¥
54,983
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得
食品用・乳製品用共に使用可
安定した流量で最長寿命
室温や加熱したオゾンに耐性
酸/アルカリに強い
断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい
電気的に高絶縁
チューブ内径(Φmm)
6.4
色
ベージュ
仕様
熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
材質
タイゴン
長さ(m)
15.2
規格
FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
温度範囲(℃)
-51〜135
滅菌
オートクレーブ滅菌可能
外径(Φmm)
11.4
最低使用温度(℃)
-51
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。