バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7.5m) 注文コード 22966292 品番 96420-16
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,996
販売価格(税別)
39,996

長寿命
非常に滑らかな内面
液中の粒子の付着が最少
吸着が少ない
抜群のバイオ適合性
添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし
無臭・非毒性・耐菌性
チューブ材の味はサンプルに移らない
天候、オゾン、コロナ、放射線に強い

チューブ内径(Φmm)3.1 半透明 仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色 材質シリコン 長さ(m)7.6 規格USP Class Y、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-60〜232 滅菌ガンマ線放射/エチレンオキサイド/オートクレーブ滅菌(103kPaで30分) 外径(Φmm)6.5 最低使用温度(℃)-60
注意
※濃溶媒、油、酸、使用不可。ガス浸透性は比較的高い。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする