ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合薄肉チューブ用 流量(mL/min)【回転数1〜100rpm】0.8〜80、【回転数6〜600rpm】4.8〜480 流量0.8mL(1回転あたり) 注文コード22966904 品番07016-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は適合・流量など7種類から選べます 他の種類を見る
適合薄肉チューブ用 流量(mL/min)【回転数1〜100rpm】0.8〜80、【回転数6〜600rpm】4.8〜480 適合ポンプL/S16 最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276 流量0.8mL(1回転あたり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22966904 07016-20 41179932 07016-20 ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学 ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学 1個 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする