武蔵ホルト
武蔵ホルトの 接着剤
武蔵ホルトの 瞬間接着剤
武蔵ホルトの ゼリー状
ボンドイット ゲル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3g)
注文コード
22968374
品番
MH823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ