ガス捕集管 チャコールチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120本) チューブ長さ(mm)70 注文コード22976573 品番080150-0531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はチューブ長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。

用途有機ガス捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個、カッティングプレート1個 タイプ単層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20〜40メッシュ活性炭 チューブ長さ(mm)70 充填量200mg 入数(本)120
注意
※品番080150-0533、-0534、-0535は、ガラスチューブ1本ずつにロット番号と使用期限が印字されています。それ以外の商品は、ガラスチューブではなく梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22976573 080150-0531 07290651 080150-0534 ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学) ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学) 1箱(20本) 3,598
欠品中
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする