SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
22976652
品番
080150-081
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途
極性・無極性有機ガス
付属品
ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個
タイプ
スタンダード
チューブ外径(Φmm)
8
充填材
20〜40 メッシュ活性炭/シリカゲル
チューブ長さ(mm)
110
充填量
活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg
入数(本)
12
注意
※使用期限は梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。